Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kjørebaneløfter KAR80 6meter

Kjørebaneløfter OMER
LØFTER KAR 80 6000MM AG

Art.-nr. W109400680

EAN 4099618517280

Priser vises for kunden etter pålogging
Kjørebaneløfter KAR80 6meter

Art.-nr. W109400680

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kjørebaneløfter KAR 80 har en lastekapasitet på 8000 kg og drives elektrohydraulisk for jevn og pålitelig løfting.
  • Perfekt løsning for mellomtunge kjøretøy med en løftekapasitet på 8.000 kg

  • Elektro-hydraulisk sakseløfter med vertikal løfting, som gir en arbeidsplass uten hindringer

  • Ideell for vedlikehold og løfting av lette nytte/industri-kjøretøy

  • Robust og kompakt struktur som sikrer en stabil løfteplattform, noe som gir sikkerhet og langvarig pålitelighet

  • Maksimal bevegelsesfrihet under og foran løfteplattformen takket være den spesielle konstruksjonen

  • Standard plattformlengde på 6.000 mm gir god plass til kjøretøy

  • Elektronisk balanseringssystem med automatisk nivellering for jevn løfting

  • Sikkerhetsinnretninger inkluderer mekaniske låser på hver sylinder, motvektventil på hver slavesylinder, fem trykkventiler, fotoceller for justering og lavspenningskontroller

  • Løftehøyde når lukket er 260 mm, noe som gjør det enkelt å plassere kjøretøyet på løfteren

  • Løftetid: 60 sekunder
MerknadKan også leveres som inground versjon
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kjørebaneløfter KAR 80 for løfting av mellomtunge kjøretøy i verksteder.

Lastekapasitet

8000 kg

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Slaghøyde

1950 mm

Antall betjeningsenheter

1 STK

Over bakken

Ja

Kompensasjonsutstyr

Elektronisk

Type kjøretøy

Universell

Nominell spenning

400 V

Farge

Antrasittgrå RAL 7016

Plattformbredde

650 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hydraulikkolje ISO VG 46, 20LTR

HYDRAULIKK OLJE SHS / ISO VG 46 20L

Olje for utendørs bruk, egnet for hydrauliske systemer
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 120MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 40MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 80MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Lys kjøretøyløfter Line Light 4

LYS FOR KJØRETØYLØFTER LINELIGHT 4

Linjelyssett med 4 LED-lamper for søyleløfter med fire søyler
x 1 Ant.
Tilbehør og deler 4 søyler

LYS FOR KJØRETØYLØFTER LINELIGHT 6

x 1 Ant.
Sakseløfter Tilbehør

SLANGEDEKSEL KAR 1,5 METER

x 1 Ant.
Gummi rampe I-ramp 1000 X 500 X 50

I-RAMP GUMMIMATTE 1000 X 500 X 50

Forenkler oppkjøring på sakseløftere/kanalløftere
Reduserer risikoen for skade på kjøretøyet og avlaster løfteren i bunn av løftet
x 1 Ant.
4 søylet løfter Allround

SVINGSKIVE INNLEGG GUMMI 460X650X50

x 1 Ant.
4 søylet løfter Allround

SVINGSKIVE INNLEGG GUMMI 70X650X50

x 1 Ant.
Traversløfter oppheng SD 32/40PHL KAR 55-80

OPPHENG FOR SD 32/40 PHL KAR 55-80

Traversløfter oppheng laget av robust stål for pålitelig og sikker løfting
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger