Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Byggtape EURASOL® Quick - den raske løsningen

EURASOL Quick byggtape
EURASOL QUICK 60MM - 40M

Art.-nr. 0992710660

EAN 4062856512508

Priser vises for kunden etter pålogging
Byggtape EURASOL® Quick - den raske løsningen

Art.-nr. 0992710660

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 6 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Svært sterkt klebende tape uten beskyttelsespapir for rask påføring, for lufttett og vindbestandig liming innendørs og utendørs

Spesialbelagt klebende tape uten skillepapir


  • Sparer tid, ettersom skillepapiret ikke trenger å fjernes, og papiret kan ikke rives

  • Reduserer avfall på byggeplassen, forbedrer bærekraften og skåner miljøet


Ekstremt høy motstand mot UV-stråling og værpåvirkning


  • Maksimal beskyttelse i regn og vind, med tanke på limskjøter utendørs

  • Gir varig beskyttelse mot bygningsskader og energitap i isolasjon


Ekstra sterkt lim av høy kvalitet


  • Ekstremt sterk vedheft på en rekke overflater

  • Maksimal sikkerhet med blåsedørtester

  • Sikker vedheft selv ved lave temperaturer ned til -10 °C

  • Kan rives av for hånd


Løsemiddelfri

EMICODE EC1plus: Veldig lavt utslipp – EMICODE-klassifiseringssystemet karakteriserer miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Merknad

Eurasol Quick er ideell for taping av WÜTOP takduker, WÜTOP dampsperrer og WÜTOP dampbremser og er testet på disse dukene. Derfor anbefales bruk av disse WÜTOP-dukene.

Bruksområde

EMICODE EC1plus: Veldig lavt utslipp – EMICODE-klassifiseringssystemet karakteriserer miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som ble gitt som en del av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer konsistent kvalitet på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Montering av et permanent lufttett sjikt på romsiden i henhold til DIN 4108-7



Beleggoverflater:


  • Varig liming av undertaksmembraner og takbeskyttelsesduker, dampsperrer og dampbremser, samt fasademembraner (ikke anbefalt for delvis åpne fasader på grunn av logotrykk)

  • Liming av overlappende felter på disse dukene. Reparasjon av skader på undertaksduker og veggduker.

  • For tilkoblingslimingsarbeid som utføres innendørs, anbefaler vi Eurasol, artikkelnummer 0992 700 050. For utendørsarbeid bør tilkoblingsliming utføres med Eurasol Max, artikkelnummer 0992 710 160, eller Eurasol Thermo HT, artikkelnummer 0992 720 060.


Plateskjøter:


Lufttette skjøter på sponplater. Passer til bruk utendørs og innendørs.

Instruksjoner

Fest Eurasol Quick på den overlappende skjøten med tilstrekkelig trykk.


Etter påføring, kutt tapen med en kniv eller riv den av for hånd. Overflaten produktet brukes på må være tørr og fri for støv, større partikler og fett. Sørg for at de tapede områdene ikke ender opp med ansamling av stillestående vann. Ikke utsett montert tape for langvarig belastning. Vær oppmerksom på at tapen ikke fester seg til seg selv. For mer informasjon, se det tekniske dataarket.

Backingmateriale

Spesialfilm

Klebstoffbasis

Modifisert akrylat

Farge

Lysegrå

Bredde

60 mm

Lengde

40 m

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

-10 til +40 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til +100 °C

Ultrafiolettresistens

12 måneder, innendørs/utendørs bruk (Vest-Europa)

Løsemiddelfri

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

Unlimited / in closed original packaging at + 5°C to + 23°C and 50% to 60% humidity

Bærekraft

Lave utslipp / lav forurensning

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Primer for byggtape EURASOL® Primer Plus SK

EURASOL HEFTPLUS PRIMER 1000G

Løsemiddelfri grunning for forbedret vedheft av Eurasol®-, butyl- og bitumentape til mineralbaserte og absorberende overflater.