Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Klebfix superlim - KLEBFIX SUPERLIM 20 G Klebfix superlim - KLEBFIX SUPERLIM 20 G Klebfix superlim - KLEBFIX SUPERLIM 20 G
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/iLT9A6NgPzE

Klebfix superlim - KLEBFIX SUPERLIM 20 G - 1
Klebfix superlim - KLEBFIX SUPERLIM 20 G - 2
Klebfix superlim - KLEBFIX SUPERLIM 20 G - 3

Klebfix superlim

Cyanoakrylat superlim, Klebfix
KLEBFIX SUPERLIM 20 G

Art.-nr. 089309

EAN 4050641107046

Priser vises for kunden etter pålogging
Klebfix superlim

Art.-nr. 089309
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
For liming av metall, plast og gummi med og mot hverandre på bare noen sekunder

Smart spesiallukking


  • Nøyaktig påføring

  • Dysen tilstoppes ikke


Limer på sekunder


  • Videre bearbeiding er mulig umiddelbart

  • Raske reparasjoner

  • Enkle arbeider er mulig uten ekstra festematerialer


Høy motstandsdyktighet mot aldring og klimatiske forhold



Fri for løsemidler og silikon

NSF-registrert, klasse P1, reg.nr. 151993


NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i driftsvann og drikkevann

Merknad
  • Det anbefales å bruke vernehansker og vernebriller.

  • Hvis overflaten er for tørr eller syreholdig, vil det forsinke eller forhindre herdingen, mens fuktigere og mer basiske overflater vil ha en akselererende effekt.

  • På grunn av damptrykket i det flytende limet, kan overskytende produkt som herder sakte rundt det limte området, resultere i en hvit avsetning. Dette er limdamp som herdes. Det kan fjernes med f.eks. isopropanol eller aceton. Det er imidlertid viktig at overflatene på delene som skal rengjøres, også er motstandsdyktige mot løsemidlene som brukes. Avsetning kan forebygges/reduseres ved å påføre sparsomt med lim og sørge for tilstrekkelig luftfuktighet og ventilasjon i arbeidsområdet.
KlebfixKlebfix
Plastobond
Klebfix
Flex
Klebfix
4-i-1
Klebfix
4-i-1
Børstepåføring
Klebfix
Geléform
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Malte overflaterMalte overflater
Tre og trematerialerTre (MDF, sponplate)
Laminerte paneler
(Resopal, Ultrapas)
Dekorative paneler
Kork
Stein og byggematerialerBetong
Bituminøse overflater
Gassbetong, gips, gipsplater
Syntetisk stein (Corian, Varicor)
HPL
Naturstein (marmor, granitt)⚫1
Stein
Sementfiberplater
AnnetEmalje⚫1
Glass
Fiberglass
Speil⚫1
Porselen, keramikk, fliser
Papir
Papp
Netting
Skinn
MetallAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Bly
Rustfritt stål
Kobber
Messing
Stål/jern
Sink
PlastABS
GRP⚫1
EPDM
Gummi
Stivt skum⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonat = PC
Polystyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikon⚫1
Ekspandert polystyren⚫1⚫1

NSF-registrert, klasse P1, reg.nr. 151993


NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i driftsvann og drikkevann

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Superlim for å lime sammen metall-, plast- og gummideler.

Instruksjoner

Påføringsoverflaten må være ren, tørr og fri for fett. Se det tekniske databladet for forbehandling. Påfør et tynt, jevnt lag med lim på bare én av flatene som skal limes. Bruk tilstrekkelig press for å sikre fullstendig kontakt mellom flatene.

Kjemisk base

Cyanoakrylatsyreester

Farge

Gjennomsiktig

Tetthet

1,06 g/cm³

Min./maks. viskositet

20-40 mPas

Min. strekkskjærfasthet

14 N/mm²

Strekkapasitet

2 %

Maks. størrelse på limemellomrom

0,1 mm

Min./maks. temperaturbestandighet

-30 til +80 °C

Min./maks. temperaturområde

-30 til 80 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 35 °C

Silikonfri

Ja

Løsemiddelfri

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

15 Måned / ved romtemperatur

Innhold

19 ml

Vekt av innhold

20 g

Strekkfasthetsverdier i samsvar med DIN EN 1465
Materiale Typiske verdier for strekk- og skjærstyrke (N/mm²)
Stål 60–90 sekunder > 22
Aluminium 60–90 sekunder >
PA 20–30 sekunder 8–12
PVC 20–30 sekunder 10–20*
Polykarbonat 10–15 sekunder 10–20*
POM 30–40 sekunder
EPDM 5–9 sekunder > 10*
Neopren 3–5 sekunder > 10*
*Materialbrudd
Herdet for berøringen etter
Aluminium/aluminium 60 til 90 sekunder
SBR / SBR 2 til 4 sekunder
Polykarbonat/polykarbonat 10 til 15 sekunder
EPDM/EPDM 5 til 9 sekunder
Herdehastigheten akselereres ved hjelp av aktivatoren
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Primer for superlim

PRIMER FOR HURTIGLIM SPRAY 50ML

For å forbedre klebeevnen til plast som er vanskelig å lime fast
x 1 Ant.
IPA isopropanolrens

ISOPROPANOL 5L

For universell bruk
x 1 Ant.
Aktivator for cyanoakrylatlim (superlim)

AKTIVATOR FOR SUPERLIM SPRAY 150 ML

For raskere herding av superlim