Klemhendel innv. gj., slank, messing
Klemhendel innv. gj., slank, messing
CLMPLEVR-IT-BRS-M6X50
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale til håndtak | PA forsterket |
Materiale til skruegjenge | Messing |
Gjengeoverflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Slank |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Skaftdiameter (d2) | 12 mm |
Hodediameter (dk) | 16 mm |
Spaklengde (l1) | 50 mm |
Høyde (h1) | 34.9 mm |
Hodehøyde (k) | 26.5 mm |
Radius (r1) | 42 mm |
Farge | Svart |
Produktvekt (per element) | 10.000 g |
Gjengetype | Metriske gjenger |