Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Klemme, WTD

Klemskive polyamid

Art.-nr. 042100035
EAN 4050642771420
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Forbindelseselement som er i samsvar med maskindirektivet
  • Materiale: Polyamid

  • Farge: Naturlig
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Generell engineering, leker, motorvogner, traller, elektrisk utstyr

Instruksjoner

Fast skruefeste i forbindelse med en skrue med full gjenger


  • Minimal maskinering kreves, ingen spesielle verktøy nødvendig

  • Takket være den slanke designen til klemringen kan den til og med ettermonteres i mange strukturer, uten å måtte gjøre noen strukturelle endringer

Egnet for skruegjenger

M3.5

Nominell diameter (d1)

3,5 mm

Utvendig diameter (d2)

9 mm

Tykkelse (h1)

2,7 mm

Materiale

Polyamid - PA

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Bruksområde

Oppfyllelse av maskindirektivet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger