Klimalekkasjestopper pluss
Lekkasjestopp for klimaanlegg Plus
KLIMA LEKKASJESTOPP PLUSS 60ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibel
Kan blandes med mineral-, ester- og PAG-oljer
Smøreeffekt
Innholdet av esterolje støtter kompressorsmøringen og forlenger dermed levetiden og forbedrer kompresjonen til kjølemiddelet
Oppdager lekkasjer
UV-fargestoffet i innholdet muliggjør lekkasjedeteksjon ved hjelp av vanlig UV-lys
Fri for polymerer
Delene i klimaanlegg og serviceenhetene for klimaanlegg kan ikke skades av produktet
Ikke fest boksen på høytrykkssiden av klimaanleggskretsen fordi dette kan få beholderen til å eksplodere, noe som kan forårsake personskade.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
I vakuumfasen mates produktet inn i klimaanleggskretsen via lavtrykkskoblingen.
Innhold | 60 ml |
Vekt av innhold | 52,2 g |
Beholder | Boks |
Farge | Lysegul |
Tetthet | 0,87 g/cm³ |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.