Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kloss

Bremsesko
HJULKLOSS/STOPPEKLOSS

Art.-nr. 0899964000
EAN 4049557124926
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ideell for sikker lasting og lossing av nyttekjøretøyer
  • Oppfyller kravene i DIN 76051 for parkeringsklosser

  • Egnet for hjul med en radius på opptil 555 mm

  • Laget av robust plast som er slitesterk og værbestandig

  • Klart synlig på grunn av den gule fargen
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Godkjenning

GGVS

With anti-slip protection/steel edge

No

Ultrafiolettresistens

Ja

Lengde

467 mm

Bredde

198 mm

Høyde

225 mm

Farge

Gul

DIN

76051

Radius

555 mm

Materiale

Plast

Vekt

1,19 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger