Klype Klype for 1000V isolasjonsmatte
VDE-tvinge for Islajonsmatte
KLYPE F. ISOLASJONSMATTE 1000V
Art.-nr.
1970064822
EAN 4061975896087
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klype til å feste 1000V isolasjonsmatte
Klype til å feste 1000V isolasjonsmatte
Prøvet i følge: VDE 0680/del 201 og IEC 900: 1987
Spesial PVC-isolasjon, stykkprøvet med 10 kV
Prøvet i følge: VDE 0680/del 201 og IEC 900: 1987
Spesial PVC-isolasjon, stykkprøvet med 10 kV
Farge | Oransje |
Bredde | 107 mm |
Lengde | 153 mm |
Tykkelse | 14,5 mm |
Materiale | Polyvinylklorid — PVC |