Knappecellebatteri alkali-mangan GP LR44
Knappecellebatteri alkali-mangan GP LR44
KNAPPECELLEBATTERI LITIUM GP LR44 1,5V
Art.-nr. 9501019534
EAN 4891199003967
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Pålitelig og langvarig strømforsyning for små elektroniske enheter
- Kompatibel med flere IEC-betegnelser som SR 44, LR 44, V13 GS, V13 GA, V357 og A76
- Nominell spenning sikrer stabil ytelse
- Kompakt størrelse gjør den ideell for presisjonsapplikasjoner
- Alkalisk mangan teknologi gir pålitelig kraft og lang levetid
IEC-betegnelse for knappecellebatterier | SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA), V357, A76 |
Nominell spenning | 1,5 V/DC |
Diameter x høyde | 11,6 x 5,4 mm |
Diameter | 11,6 mm |
Høyde | 5,4 mm |
Type oppladbart batteri/batteri | AlMn |