Knekkbladkniv dual
Knekkbladkniv, Dual
WÜRTH KNEKKBLADKNIV 18MM MED BRYTEHAKE
Art.-nr. 071566 279
EAN 4053479785585
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Automatisk tilbaketrekkingssystem
- To-komponent håndtak med praktisk og glippsikker overflatestruktur
- Dobbeltfunksjon med tradisjonell skyve- og sikkerhetsfunksjon, med rask forover- og bakoverbevegelse
- Svart, sylskarpt blad på 18 mm
- Skrutrekkerfunksjon med dobbeltherdet bladdesign
- Praktisk malje på enden av håndtaket for henging på verktøytavle eller for festing på karabin-/sikkerhetskrok
Finne på enden av håndtak
- For praktisk åpning av boksemballasje
Bladbredde | 18 mm |
Lengde | 182 mm |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.