Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Knekkbladkniv med stålføring

Knekkbladkniv med 2K grep og skyvelås
KNEKKBLADKNIV 18MM STÅLFØRING WURTH

Art.-nr. 071566 295

EAN 4099618086885

Priser vises for kunden etter pålogging
Knekkbladkniv med stålføring

Art.-nr. 071566 295
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
Svært glippsikker og ergonomisk grunnet to-komponenthåndtaket av høy kvalitet og den automatiske bladlåsingen

Svært stabil og nøyaktig bladstyring


Svært solid bladstyring i rustfritt stål

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bladbredde

18 mm

Lengde

170 mm

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Knekkbladkniv med stålføring inkludert:
3 x
Avtakbart blad

KNEKKBLAD 18MM EKSTRA SKARP

Beskrivelse:
Bladbredde: 18 mm
Svært skarpt blad for nøyaktig skjæring selv på tynne strips. Passer utmerket for papir, folie og tynne materialer
Antall: 3 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Avtakbart blad

KNEKKBLAD 18MM STANDARD

Solid blad med lang levetid
x 10 Ant.