Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Knekkbladkniv med stålføring

Knekkbladkniv med 2K grep og skyvelås
WÜRTH KNEKKBLADKNIV 25 MM MED STÅLFØRING

Art.-nr. 071566 276

EAN 4050641822529

Priser vises for kunden etter pålogging
Knekkbladkniv med stålføring

Art.-nr. 071566 276
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
Svært glippsikker og ergonomisk grunnet to-komponenthåndtaket av høy kvalitet og den automatiske bladlåsingen

Svært stabil og nøyaktig bladstyring


Svært solid bladstyring i rustfritt stål

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bladbredde

25 mm

Lengde

195 mm

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Knekkbladkniv med stålføring inkludert:
1 x
Avtakbart blad

KNEKKBLAD 25MM EKSTRA SKARP

Beskrivelse:
Bladbredde: 25 mm
Svært skarpt blad for nøyaktig skjæring selv på tynne strips. Passer utmerket for papir, folie og tynne materialer
Antall: 1 x