Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Knekkbladkniv med stålføring og låsehjul

Skjærekniv 2-delt plasthåndtak med skyver
KNEKKBLADKNIV MED 9MM STÅLFØRING

Art.-nr. 071566 060

EAN 4056807176949

Priser vises for kunden etter pålogging
Knekkbladkniv med stålføring og låsehjul

Art.-nr. 071566 060
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
Med automatisk bladlås for praktisk enhåndsbetjening

Høy stabilitet og presis bladføring


Støtbestandig plasthåndtak og bladføring i rustfritt stål



Magasin for 2 ekstra blader

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bladbredde

9 mm

Lengde

140 mm

Materiale til håndtak

Plast

Knekkbladkniv med stålføring og låsehjul inkludert:
0 x
Knekkblad Med 30° vinkel

KNEKKBLAD 9 MM 30°

Beskrivelse: For spesielt nøyaktige kutt, f.eks. for malere, grafiske kunstnere og designere
Antall: 0 x
3 x
Avtakbart blad

KNEKKBLAD 9MM EKSTRA SKARPT - 10PK

Beskrivelse:
Bladbredde: 9 mm
Svært skarpt blad for nøyaktig skjæring selv på tynne strips. Passer utmerket for papir, folie og tynne materialer
Antall: 3 x