Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kniv for avisolering av kabel, ELK Hultafors

Elektrikerkniv ELK i slire, Hultafors
ELEKTRIKERKNIV ELK I SLIRE HULTAFORS

Art.-nr. 071566 513

EAN 7317843800319

Priser vises for kunden etter pålogging
Kniv for avisolering av kabel, ELK Hultafors

Art.-nr. 071566 513
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
Bladkantene og håndtaket er utformet spesielt for avisolering av kabel.
Bladet er produsert av 1,5 mm japansk knivstål, herdet til 58–60 HRC.
Bladets to kanter har blitt finslipt spesielt for effektiv avisolering av kabel.
Lengde på 33/158 mm.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

158 mm

Håndtaklengde

125 mm

Bladbredde

18 mm

Min./maks. kabeldiameter

1,0-2,0 mm

Skjærekantlengde

33 mm

Materiale til håndtak

1-komponent plast

Min. kabeldiameter

1,0 mm

Lengde (foldet sammen)

158 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger