Kniv rustfri m/slire
Universal knife sst knife with finger guard
SLIREKNIV MED BLÅTT PLASTHÅNDTAK RUSTFRI
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rustfritt stålblad for langvarig skarphet
- Plastskaft med fingerbeskyttelse for sikker bruk
- Støtsikker plast sikrer holdbarhet
- Leveres med slire for trygg oppbevaring
Lengde | 210 mm |
Bladlengde | 100 mm |
Bladtykkelse | 3 mm |
Bladbredde | 21 mm |
Materiale | Rustfritt stål, 1.4122 |
Materiale til håndtak | Støtsikker plast |