Koffertholder for hyller med frontpanel
Koffertholder for panelhylle
KOFFERTHOLDER BKH01 FOR ORSY SYSTEMKOFF.
Art.-nr. 096381 346
EAN 4062856133192
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kan monteres individuelt
- Inkluderer festeanordninger
- Egnet for installasjonsdybder på 380 mm og 450 mm for sikker oppbevaring av systemkofferter 8.4.1 og 8.4.2
- Også egnet for installasjonsdybde på 330 mm for systemkofferter 4.4.1 og 4.4.2
Bredde | 70 mm |
Høyde | 45 mm |
Lengde | 160 mm |
Produktvekt (per element) | 0,103 kg |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Materiale | Høyfast stål |