Koffertinnlegg for MASTER maskiner
Koffertinnlegg for MASTER-maskiner
KOFFERTINNLEGG (ATS 18 AUTOMATIC) 8.4.2
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for maskintype | Tørrmursdrill |
Egnet for kasse | Systemkoffert 8.4.2 |
Lengde | 462,5 mm |
Bredde | 335 mm |
Høyde | 85 mm |
Systemmål | 8.4.2 |
Produktvekt (per element) | 343,000 g |
Materiale | Plast |