Koffertinnlegg for MASTER maskiner
Koffertinnlegg for MASTER-maskiner
KOFFERTINNLEGG (AWS 18-125 P COMP) 8.4.3
Art.-nr.
5801843402
EAN 4061975196163
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
Det perfekte innlegget for lagring av Würth-MASTER-maskinen på en enkel og sikker måte.
Egnet for maskintype | Vinkelsliper |
Egnet for kasse | Systemkoffert 8.4.3 |
Lengde | 462,5 mm |
Bredde | 335 mm |
Høyde | 160 mm |
Systemmål | 8.4.3 |
Produktvekt (per element) | 490 g |
Materiale | Plast |