Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombi Max Low, Knudsen Kilen

Gulvstøtte, Kombi Max Low Knudsen Kilen
MONTASJEKILE KOMBI MAX LAV 50-110

Art.-nr. 9501002996

EAN 5709417987809

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombi Max Low, Knudsen Kilen

Art.-nr. 9501002996

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 75 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For trygg og fleksibel støtting av gulv

Lavt til Kombi Max System


Sikrer et solid substrat som tåler tung belastning.



Solid og lett å jobbe med


  • Rask og enkel håndtering

  • Perforering med spikere eller skruer forårsaker ingen splitting

  • Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp

  • Skarpe, forskjøvede serrateringer gir nøyaktig og glippsikker samt sideveis montering
ISO 9001:2000
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Klikk elementene i Kombi Max-systemet sammen og finjuster høyden

Materiale

Lavdensitetspolyetylen

Min./maks. høyde

50-110 mm

Lastekapasitet

250 kg

Maks. høyde

110 mm

Farge

Antrasitt/grå

Min. høyde

50 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kombi Max Top, Knudsen Kilen

MONTASJEKILE KOMBI MAX TOP

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 150 Ant.
Kombi Max bunnstykke, Knudsen Kilen

KOMBI KILESYSTEM BUNNSTYKKE

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 150 Ant.
Kombi Max lyddemper, Knudsen Kilen

MONTASJEKILE KOMBI MAX M/LYDDEMPER

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 150 Ant.
Kombi Max High, Knudsen Kilen

MONTASJEKILE KOMBI MAX HØY 77-138

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 75 Ant.
Kombi Max såleplate, Knudsen Kilen

KOMBI KILESYSTEM SÅLEPLATE

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 150 Ant.