Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombi Max Sole Knudsen-kiler

Gulvstøtte, Kombi MaxSole Knudsen Kilen
KOMBI KILESYSTEM SÅLEPLATE

Art.-nr. 9501003000
EAN 5709417989520

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombi Max Sole Knudsen-kiler

Art.-nr. 9501003000

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 150 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For trygg og fleksibel støtting av gulv

Såle til Kombi Max System


Sikrer et solid substrat som tåler tung belastning.



Solid og lett å jobbe med


  • Rask og enkel håndtering

  • Perforering med spikere eller skruer forårsaker ingen splitting

  • Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp

  • Skarpe, forskjøvede serrateringer gir nøyaktig og glippsikker samt sideveis montering

ISO 9001:2000

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Klikk elementene i Kombi Max-systemet sammen og finjuster høyden

Materiale

Lavdensitetspolyetylen

Min./maks. høyde

2-2 mm

Lastekapasitet

250 kg

Maks. høyde

2 mm

Diameter

160 mm

Farge

Antrasitt/grå

Min. høyde

2 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kombi Max Top Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI MAX TOP

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 150 Ant.
Kombi Max gulvdel Knudsen-kiler

KOMBI KILESYSTEM BUNNSTYKKE

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 150 Ant.
Kombi Max Muffler Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI MAX M/LYDDEMPER

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 150 Ant.
Kombi Max Low Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI MAX LAV 50-110

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 75 Ant.
Kombi Max High Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI MAX HØY 77-138

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 75 Ant.