Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombi Max Top Knudsen-kiler

Gulvstøtte, Kombi Max Top Knudsen Kilen
MONTASJEKILE KOMBI MAX TOP

Art.-nr. 9501002965
EAN 5709417108204

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombi Max Top Knudsen-kiler

Art.-nr. 9501002965

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 150 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For trygg og fleksibel støtting av gulv

Øverst til Kombi Max System


Sikrer et solid substrat som tåler tung belastning.



Solid og lett å jobbe med


  • Rask og enkel håndtering

  • Perforering med spikere eller skruer forårsaker ingen splitting

  • Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp

  • Skarpe, forskjøvede serrateringer gir nøyaktig og glippsikker samt sideveis montering

ISO 9001:2000

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Klikk elementene i Kombi Max-systemet sammen og finjuster høyden

Materiale

Lavdensitetspolyetylen

Min./maks. høyde

54-55 mm

Lastekapasitet

250 kg

Maks. høyde

55 mm

Farge

Antrasitt/grå

Min. høyde

54 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kombi Max gulvdel Knudsen-kiler

KOMBI KILESYSTEM BUNNSTYKKE

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 150 Ant.
Kombi Max Muffler Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI MAX M/LYDDEMPER

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 150 Ant.
Kombi Max Low Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI MAX LAV 50-110

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 75 Ant.
Kombi Max High Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI MAX HØY 77-138

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 75 Ant.
Kombi Max Sole Knudsen-kiler

KOMBI KILESYSTEM SÅLEPLATE

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 150 Ant.