Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombi Max grunndel Knudsen-kiler

Gulvstøtte, Kombi grunndel, Knudsen Kilen
MONTASJEKILE KOMBI MELLOMSTYKKE

Art.-nr. 9501002998
EAN 5709417208126

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

En effektiv løsning for støtting av gulv

Solid og lett å jobbe med


  • Rask og enkel håndtering

  • Perforering med spikere eller skruer forårsaker ingen splitting

  • Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp

  • Skarpe, forskjøvede serrateringer gir nøyaktig og glippsikker samt sideveis montering

ISO 9001:2000

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Klikk sammen støtten du trenger.

Material

Lavdensitetspolyetylen

Min./maks. høyde

40-40 mm

Lastekapasitet

200 kg

Hauteur max.

40 mm

Colour

Blågrønn

Hauteur min.

40 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kombi Max stor Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI TOP STOR 48-75 MM

En effektiv løsning for støtting av gulv
x 300 Ant.
Kombi Top liten Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI TOP LITEN 32-48 MM

En effektiv løsning for støtting av gulv
x 300 Ant.
Kombi Top medium Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI TOP MELLOM 32-58 MM

En effektiv løsning for støtting av gulv
x 300 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger