Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombi Max gulvdel Knudsen-kiler

Gulvstøtte, Kombi Max-gulvdel, Knudsen Kilen
KOMBI KILESYSTEM BUNNSTYKKE

Art.-nr. 9501002990
EAN 5709417108129

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombi Max gulvdel Knudsen-kiler

Art.-nr. 9501002990

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 150 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For trygg og fleksibel støtting av gulv

Gulvdel til Kombi Max System


Sikrer et solid substrat som tåler tung belastning.



Solid og lett å jobbe med


  • Rask og enkel håndtering

  • Perforering med spikere eller skruer forårsaker ingen splitting

  • Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp

  • Skarpe, forskjøvede serrateringer gir nøyaktig og glippsikker samt sideveis montering

ISO 9001:2000

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Klikk elementene i Kombi Max-systemet sammen og finjuster høyden

Materiale

Lavdensitetspolyetylen

Min./maks. høyde

35-35 mm

Lastekapasitet

250 kg

Maks. høyde

35 mm

Farge

Antrasitt/grå

Min. høyde

35 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kombi Max Top Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI MAX TOP

For trygg og fleksibel støtting av gulv
x 150 Ant.