Kombi Max stor Knudsen-kiler
Gulvstøtte, Kombi Top stor, Knudsen Kilen
MONTASJEKILE KOMBI TOP STOR 48-75 MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Solid og lett å jobbe med
- Rask og enkel håndtering
- Perforering med spikere eller skruer forårsaker ingen splitting
- Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp
- Skarpe, forskjøvede serrateringer gir nøyaktig og glippsikker samt sideveis montering
ISO 9001:2000
Klikk sammen støtten du trenger.
Material | Lavdensitetspolyetylen |
Min./maks. høyde | 48-75 mm |
Lastekapasitet | 200 kg |
Hauteur max. | 75 mm |
Colour | Mørkegrønn |
Hauteur min. | 48 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.