Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombi Top medium Knudsen-kiler

Gulvstøtte, Kombi Top medium, Knudsen Kilen
MONTASJEKILE KOMBI TOP MELLOM 32-58 MM

Art.-nr. 9501002997
EAN 5709417408120

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombi Top medium Knudsen-kiler

Art.-nr. 9501002997

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 300 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

En effektiv løsning for støtting av gulv

Solid og lett å jobbe med


  • Rask og enkel håndtering

  • Perforering med spikere eller skruer forårsaker ingen splitting

  • Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp

  • Skarpe, forskjøvede serrateringer gir nøyaktig og glippsikker samt sideveis montering

ISO 9001:2000

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Klikk sammen støtten du trenger.

Materiale

Lavdensitetspolyetylen

Min./maks. høyde

32-58 mm

Lastekapasitet

200 kg

Maks. høyde

58 mm

Farge

Grønn

Min. høyde

32 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kombi Max stor Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI TOP STOR 48-75 MM

En effektiv løsning for støtting av gulv
x 300 Ant.
Kombi Top liten Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI TOP LITEN 32-48 MM

En effektiv løsning for støtting av gulv
x 300 Ant.
Kombi Max grunndel Knudsen-kiler

MONTASJEKILE KOMBI MELLOMSTYKKE

En effektiv løsning for støtting av gulv
x 150 Ant.