Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombinasjonsnøkkel, ekstra lang

Kombinøkkel ekstra lang
KOMBINØKKEL EKSTRA LANG 10MM L.190MM

Art.-nr. 071330810

EAN 4047376577046

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombinasjonsnøkkel, ekstra lang

Art.-nr. 071330810
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
Metrisk, ekstra lang type
  • Ring: Ringside POWERDRIV, 12-kt.

  • Standard: DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • Geometri: Kjeft: 15°, Ring: 15°

  • Materiale: Kromvanadiumstål

  • Overflate: Forkrommet overflate, polerte hoder og ring
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde

10 mm

Lengde (L)

190 mm

Ringtykkelse (a1)

8,5 mm

Bakketykkelse (a2)

5 mm

Bredde på bakker (utvendig) (b)

23,5 mm

Utvendig ringdiameter (d)

16 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Forkrommet

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Metrisk kombinasjonsnøkkel Med POWERDRIV®, 11 deler

KOMBINØKKELSETT EKSTRA LANG 11D 8-22MM

Ekstra lang form, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
x 1 Ant.
Kombinøkkelsett, ekstra lang 12 deler

KOMBINØKKELSETT EKSTRA LANG 12D 10-32MM

Extra-long ZEBRA® professional-quality tool