Kombinasjonsnøkkel, ekstra lang
Kombinøkkel ekstra lang
KOMBINØKKEL EKSTRA LANG 15MM L.250MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ring: Ringside POWERDRIV, 12-kt.
- Standard: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Geometri: Kjeft: 15°, Ring: 15°
- Materiale: Kromvanadiumstål
- Overflate: Forkrommet overflate, polerte hoder og ring
![]() | |
Nøkkelbredde | 15 mm |
Lengde (L) | 250 mm |
Ringtykkelse (a1) | 12 mm |
Bakketykkelse (a2) | 7,5 mm |
Bredde på bakker (utvendig) (b) | 33,5 mm |
Utvendig ringdiameter (d) | 23 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Forkrommet |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.