Kombinasjonstang DIN ISO 5746
Kombitang, DIN ISO 5746
KOMBITANG 2-KOMP. HÅNDTAK L.180MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Høykvalitets verktøystål for lang levetid og nøyaktige gripe- og kutteoverflater
- Ekstra langt blad som også er egnet til tykkere kabler
- Avbiter: Ekstra induktiv herding
- Overflate: Helt polert og forseglet med klarlakk
- Skjell på håndtak: PVC, dobbeldyppet
- Ledd: Overlappskjøt
Lengde (L) | 180 mm |
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | 2,8 mm |
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | 2,5 mm |
Overflate | Lakkert |
Lengde i tommer (L) | 7 in |
Materiale | Stål |
Materiale til håndtak | Polyvinylklorid |
ISO | 5746 |