Kombinert undertak og vindsperre STAMISOL EXTREME DW
Kombinert undertag og vindsperre STAMISOL EXTREME DW
STAMISOL UNDERTAK DW 65M.






Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstremt robust og holdbar
- Utrolig lang levetid under alle klimaforhold
- Langvarig UV-motstand og svært motstandsdyktig mot varme og fuktighet
Komprimerings- og perforeringssikret iht. DIN 4426
Sørger for et høyt sikkerhetsnivå under montering
Egnet for nødløsninger for tak
Komplett system for langvarig beskyttelse under montering på stedet
Allsidige kombinasjoner
Kompatibel med alle isolasjons- og byggematerialer (inkludert bitumen)
Regulerende
Diffusjonsåpent, men vanntett og motstandsdyktig mot slagregn
Stamisol takbeskyttelsesbelegg og fasadeduker må bare kombineres med tilbehørsprodukter fra Stamisol-systemet.
De mekaniske egenskapene angitt under produktinformasjon, er gjennomsnittlige verdier med en toleranse på ± 10 %.
* Motstandsdyktighet mot temperatur er i henhold til kravene i systemgarantien.
ETA-16/0986
Oppfyller kravene i produktdataarket fra det tyske sentralforbundet for taktekkere for klasse UDB-A/USB-A.
- For liming på tre-, metall- eller plastunderlag
- Egnet for bruk høyt til fjells
- For ventilerte og ikke-ventilerte takstrukturer
- Spesielt egnet for uisolerte tak og isolasjon over taksperrer
- Isolasjon mellom taksperrer
- Under fotoelektriske paneler
Design | Med selvklebende strips |
Beleggvekt per m² | 380 g |
Rullengde | 26 m |
Rullbredde | 2,5 m |
Område | 65 m² |
Antall ruller per pall | 45 STK |
Materiale | Polyester-fleece |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 100 °C |
Tykkelse | 0,6 mm |
Egnet for midlertidig takbelegg | 24 Måned |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,06 m / i henhold til DIN EN 12572 C |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 288 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 345 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 520 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 470 N |
Strekkapasitet/betingelser | 32 % / i henhold til DIN EN 12311-1 |
Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser | -30 °C / i henhold til EN 1109 |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 60 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.