Kombinert undertak og vindsperre til tak WÜTO® Thermo L-SK
Undertaksmembran WÜTOP Thermo L SK
UNDERTAK 1500MM 75M2 WUTOP THERMO L-2SK
Art.-nr. 0681001080
EAN 4053479551678
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Overflate
Overflaten på Wütop Thermo L-SK har et spesielt sklisikkert TPU-belegg, noe som gjør det kostnadseffektivt å legge på bratte tak.
Sikkerhet
Polyester er et svært vannbestandig materiale med god motstandsdyktighet mot UV-stråler og temperaturer på opptil +120° C. Dette muliggjør å produsere svært sikre undertaksmembraner.
Kan resirkuleres
Økologisk trygg
Spesielt godt egnet som midlertidig tak for skifertak i henhold til det tyske sentralforbundet for taktekkere
Egnet for behovsklasse 3–6 i henhold til det tyske sentralforbundet for taktekkere.
Oppfyller kravene i produktdataarket fra det tyske sentralforbundet for taktekkere for klasse UDB-A/USB-A.
Monter i henhold til anvisningene fra ZVDH (det tyske sentralforbundet for taktekkere) og produktets monteringsanvisning.
Beleggvekt per m² | 210 g |
Rullengde | 50 m |
Rullbredde | 1,5 m |
Område | 75 m² |
Vekt av rull | 18 kg |
Antall ruller per pall | 15 STK |
Materiale | Polyester-fleece |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 120 °C |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,15 m / i henhold til EN 1931 |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 210 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 210 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 360 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 300 N |
Egnet som midlertidig takbelegg for skiver | 6 Uker |
Egnet for midlertidig takbelegg | 6 Uker |
Ultrafiolettresistens | Maks. 6 måneder |
Byggevareklasse | E |
vanntetthet i sømmene | Passed |
Design | Med selvklebende strips |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.