Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombinøkkel

Kombinøkkel, tomme
KOMBINØKKEL 3/8

Art.-nr. 071330303
EAN 4024835153119

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombinøkkel

Art.-nr. 071330303
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
Kort type
  • Kjeft og ring: Ring: POWERDRIV, 12-kt.

  • Standard: DIN 3113A/ISO 3318/773

  • Materiale: Kromvanadiumstål

  • Overflate: krombelagt, polerte hoder og ring

  • Geometri: Ring: 15° vinkel, kjeft 15° vinkel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde

3/8 tomme

Lengde (L)

140 mm

Ringtykkelse (a1)

7,5 mm

Bakketykkelse (a2)

4,5 mm

Bredde på bakker (utvendig) (b)

22,5 mm

Utvendig ringdiameter (d)

16,1 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Forkrommet

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kombinøkkelsortiment, tommer Kort design, 8 deler

KOMBINØKKELSETT 3/8-7/8 8 STK

Short ZEBRA® professional-quality tool
x 1 Ant.
Kombinøkkelsortiment, tommer Kort design, 12 deler

KOMBINØKKELSETT 3/8-1 1/4 12 STK

Short ZEBRA® professional-quality tool