Kombinøkkel
Kombinøkler
KOMBINØKKEL LANG BØYD 16MM L.220MM



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Endre: Ringside, POWERDRIV, tolvkantet
- Standard: DIN 3113B/ISO 3318
- Materiale: Kromvanadiumstål
- Overflate: krombelagt, polert kjeft og ring
- Geometri: Ringendevinkel på 10º, kjeftendevinkel på 15°
![]() | |
Nøkkelbredde | 16 mm |
Lengde (L) | 220 mm |
Ringtykkelse (a1) | 10,00 mm |
Bakketykkelse (a2) | 6,80 mm |
Bredde på bakker (utvendig) (b1) | 34,60 mm |
Utvendig ringdiameter (d) | 23,2 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Forkrommet |