Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombinøkkel

Kombinøkler
KOMBINØKKEL LANG BØYD 19MM L.256MM

Art.-nr. 071330219
EAN 4024835533003
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Utforming: metrisk
  • Endre: Ringside, POWERDRIV, tolvkantet

  • Standard: DIN 3113B/ISO 3318

  • Materiale: Kromvanadiumstål

  • Overflate: krombelagt, polert kjeft og ring

  • Geometri: Ringendevinkel på 10º, kjeftendevinkel på 15°
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde

19 mm

Lengde (L)

256 mm

Ringtykkelse (a1)

11,50 mm

Bakketykkelse (a2)

7,70 mm

Bredde på bakker (utvendig) (b1)

40,70 mm

Utvendig ringdiameter (d)

27 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger