Kombinøkkel, kort type
Kombinøkkel kort
KOMBINØKKEL 14MM
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Metrisk DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Ringende: POWERDRIV 12-kt.
- Materiale: Kromvanadiumstål
- Overflate: Forkrommet overflate, polert kjeft og ring
- Geometri: Kjeftvinkel 15°
![]() | |
Nøkkelbredde | 14 mm |
Lengde (L) | 180 mm |
Ringtykkelse (a1) | 9,5 mm |
Bakketykkelse (a2) | 6 mm |
Bredde på bakker (utvendig) (b) | 31 mm |
Utvendig ringdiameter (d) | 21,6 mm |