Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV®
Kombinøkkel, standard
KOMBINØKKEL 60MM L.600MM
Art.-nr.
0713301600
EAN 4045989475575
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
Standard, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Robust, standard kombinøkkel med åpen kjeft og ringende
- Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv svært fastsittende skruer
- Ringenden med 15° vinkling gjør det mulig å trekke til de vanligste skrueforbindelsene
- POWERDRIV med 12-kt. sørger for skånsomt og raskt arbeid.
Utførelse i samsvar med standarder
- Verktøyet oppfyller DIN 3113 A/ISO 3318/7738-standarden for skruverktøy
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommede, kjeften og ringenden er polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
Nøkkelbredde | 60 mm |
Lengde (L) | 600 mm |
Ringtykkelse (a1) | 30 mm |
Bakketykkelse (a2) | 23 mm |
Bredde på bakker (utvendig) (b) | 126 mm |
Utvendig ringdiameter (d) | 93,6 mm |
Overflate | Forkrommet |