Kombinøkkel m/skralle tosidig
Kombinøkkel m/skralle tosidig
ZEBRA
Art.-nr.
071425913
EAN 4050382242327
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/115341.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ZEBRA® professional-quality tool
![]() | |
Nøkkelbredde (SW) | 13 mm |
Lengde (L) | 178 mm |
Bakketykkelse (a1) | 8,6 mm |
Ringtykkelse (a2) | 5,9 mm |
Bredde på bakker (utvendig) (b1) | 26,8 mm |
Utvendig ringdiameter (d) | 24,8 mm |
Maks. dreiemoment (F max.) | 107 Nm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Krombelagt |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.