Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombinøkkel med skralle

Kombinøkkel med skralle og vender
KOMBINØKKEL MED SKRALLE OG VENDER 12 MM

Art.-nr. 071426512

EAN 4052712507588

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombinøkkel med skralle

Art.-nr. 071426512
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
Sperrering i nøkkelens ringende hindrer at nøkkelen glir av skruehodet under bruk.

Utforming: metrisk, rett



Grep: POWERDRIV tolvkantet ringende med sperrering, fintannet, 72 tenner med vender for rotasjon med og mot klokken og 5° vinkel på rotasjon


Svært robust, kraftig skralleverktøy for høye tiltrekningsmomenter



Standard maks. moment etter DIN 899



Materiale: Kromvanadiumstål



Overflate: Forkrommet, matt satengoverflate, ring: gult nikkelbelegg



Geometri: Ring og kjeft 15° vinklet i forhold til håndtaket, matt nikkelbelegg

Merknad

Merk: Dette er et spesialverktøy, derfor er ringsiden bare egnet til å løsne boltene i en begrenset grad.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Løsne bolter med den åpne enden og stram med skrallemekanismen på ringenden

Nøkkelbredde (SW)

12 mm

Lengde (L)

172 mm

Mulige bruksområder, 6-sidig/12-sidig metrisk

12 mm

Bakketykkelse (a1)

6 mm

Ringtykkelse (a2)

8,2 mm

Bredde på bakker (utvendig) (b1)

24,6 mm

Utvendig ringdiameter (d)

22,6 mm

Maks. dreiemoment (F max.)

91 Nm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger