Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombinøkkel med skralle

Kombinøkkel med skralle og vender
KOMBINØKKEL MED SKRALLE OG VENDER 13 MM

Art.-nr. 071426513

EAN 4052712507595

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombinøkkel med skralle

Art.-nr. 071426513
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
Sperrering i nøkkelens ringende hindrer at nøkkelen glir av skruehodet under bruk.

Utforming: metrisk, rett



Grep: POWERDRIV tolvkantet ringende med sperrering, fintannet, 72 tenner med vender for rotasjon med og mot klokken og 5° vinkel på rotasjon


Svært robust, kraftig skralleverktøy for høye tiltrekningsmomenter



Standard maks. moment etter DIN 899



Materiale: Kromvanadiumstål



Overflate: Forkrommet, matt satengoverflate, ring: gult nikkelbelegg



Geometri: Ring og kjeft 15° vinklet i forhold til håndtaket, matt nikkelbelegg

Merknad

Merk: Dette er et spesialverktøy, derfor er ringsiden bare egnet til å løsne boltene i en begrenset grad.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Løsne bolter med den åpne enden og stram med skrallemekanismen på ringenden

Nøkkelbredde (SW)

13 mm

Lengde (L)

178 mm

Mulige bruksområder, 6-sidig/12-sidig metrisk

13 mm

Bakketykkelse (a1)

6,4 mm

Ringtykkelse (a2)

8,6 mm

Bredde på bakker (utvendig) (b1)

26,7 mm

Utvendig ringdiameter (d)

24,5 mm

Maks. dreiemoment (F max.)

109 Nm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger