Kombinøkkel med skralle
Kombinøkkel med skralle og vender
KOMBINØKKEL MED SKRALLE OG VENDER 16 MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Utforming: metrisk, rett
Grep: POWERDRIV tolvkantet ringende med sperrering, fintannet, 72 tenner med vender for rotasjon med og mot klokken og 5° vinkel på rotasjon
Svært robust, kraftig skralleverktøy for høye tiltrekningsmomenter
Standard maks. moment etter DIN 899
Materiale: Kromvanadiumstål
Overflate: Forkrommet, matt satengoverflate, ring: gult nikkelbelegg
Geometri: Ring og kjeft 15° vinklet i forhold til håndtaket, matt nikkelbelegg
Merk: Dette er et spesialverktøy, derfor er ringsiden bare egnet til å løsne boltene i en begrenset grad.
Løsne bolter med den åpne enden og stram med skrallemekanismen på ringenden
![]() | |
Nøkkelbredde (SW) | 16 mm |
Lengde (L) | 208 mm |
Mulige bruksområder, 6-sidig/12-sidig metrisk | 16 mm |
Bakketykkelse (a1) | 7,2 mm |
Ringtykkelse (a2) | 9,9 mm |
Bredde på bakker (utvendig) (b1) | 33,2 mm |
Utvendig ringdiameter (d) | 30,3 mm |
Maks. dreiemoment (F max.) | 179 Nm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Forkrommet |