Kombinøkkel med skralle i tommedimensjoner Med POWERDRIV®-inngrep
Kombinøkkel med skralle, tommer, fleksibel
KOMBINØKKEL SL 3/4.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesialverktøy med ringende og åpen ende
- Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv skruer som har satt seg bom fast
- Fleksibelt ringende med 180° ledd for arbeid på trange steder
- For rask og uanstrengt tilstramming er ringenden fintannet med 72 tenner
- Hvis du vil endre rotasjonsretningen, er det enkelt å snu kombinøkkelen rundt
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
Merk: Disse fastnøklene har en maksimal dreiemomentverdi, som bør følges til enhver tid.
![]() | |
Nøkkelbredde (SW) | 3/4 tomme |
Lengde (L) | 248 mm |
Bakketykkelse (a1) | 8,6 mm |
Ringtykkelse (a2) | 11,2 mm |
Bredde på bakker (utvendig) (b1) | 39,7 mm |
Utvendig ringdiameter (d) | 33,4 mm |
Maks. dreiemoment (F max.) | 323 Nm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Krombelagt |