Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombinøkkel med skralle i tommedimensjoner Med POWERDRIV®-inngrep

Kombinøkkel med skralle, tommer, fleksibel
KOMBINØKKEL SL 5/8.

Art.-nr. 0714263330

EAN 4062856395187

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombinøkkel med skralle i tommedimensjoner Med POWERDRIV®-inngrep

Art.-nr. 0714263330
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
Fleksibel ring med skralle, ZEBRA® profesjonelt kvalitetsverktøy

Spesialverktøy med ringende og åpen ende


  • Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv skruer som har satt seg bom fast

  • Fleksibelt ringende med 180° ledd for arbeid på trange steder

  • For rask og uanstrengt tilstramming er ringenden fintannet med 72 tenner

  • Hvis du vil endre rotasjonsretningen, er det enkelt å snu kombinøkkelen rundt



Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

Merknad

Merk: Disse fastnøklene har en maksimal dreiemomentverdi, som bør følges til enhver tid.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nøkkelbredde (SW)

5/8 tomme

Lengde (L)

208 mm

Bakketykkelse (a1)

7,2 mm

Ringtykkelse (a2)

9,9 mm

Bredde på bakker (utvendig) (b1)

33,4 mm

Utvendig ringdiameter (d)

29,4 mm

Maks. dreiemoment (F max.)

248 Nm

Materiale

Krom-nikkel-stål

Overflate

Krombelagt

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger