Kombinøkkelsett Veske, 27 stk
KOMBINØK.SETT 5,5-30.32 TEKSTILMAPPE 27D
Art.-nr. 0713301054
EAN 4045989190171
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold:
5.5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
Metrisk, kort design. I praktisk tøybag av høy kvalitet
- Ring: Ringside POWERDRIV® tolvkant
- Standard: DIN 3113B/ISO 3318/7738
- Materiale: Kromvanadiumstål
- Overflate: forkrommet, glanspolerte hoder og ring
- Geometri: Ringende: 15° vinkel, kjeft 15° vinkel
- Dobbel sekskant på ringsiden og 15° kjeveforskyvning med tolvkant og 15° kjeftvinkel Gir minimum rotasjonsvinkel
- Kjeftvinkel på 15° gir mer plass til fingre og til å komme forbi hindringer
- Minste toleranse på skaftbredde gir større pålitelighet og sikkerhet ved hyppig bruk
Antall deler i sortiment/sett | 27 STK |
Min./ maks. nøkkelbredde | 5,5-32 mm |