Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombitang

KOMBITANG ZEBRA L.180MM

Art.-nr. 071401 555

EAN 4050642466500

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombitang

Art.-nr. 071401 555

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For å gripe, holde og kutte myke og harde tråder og kabler
  • Høykvalitets verktøystål gir lang levetid og nøyaktige gripe- og kutteoverflater

  • Ekstra langt blad som også er egnet til tykkere kabler

  • Ergonomisk, sklisikkert tokomponent komfort-håndtak med smal krageprofil for komfortabelt arbeid og optimal kraftoverføring

  • Induktivt herdede presisjonsblader

  • Med tannkjeft for å gripe runde materialer

  • Overflate: Helt slipt og forkrommet

  • Ledd: Overlappsledd
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

180 mm

Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter

3,4 mm

Maks. diameter kuttekapasitet for hardt stål

2,2 mm

Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber

12 mm

Overflate

Forkrommet

Lengde i tommer (L)

7 in

Materiale

Stål

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt

16 mm²

ISO

5746

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger