Kompakt krympetang med sidemating
Presstang for endehylser
TANG ENDEHYLSER 4 KANT PRESS 0,14-16MM.
Art.-nr. 0714107142
EAN 4046777824612



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Den letteste og mest kompakte presstangen av denne typen
- Liten avstand mellom håndtakene – også ideell for små hender
- Enkel å bruke, også på de trangeste stedene
Automatisk innstilling til aktuell diameter
Ergonomisk formet todelt håndtak for behagelig og uanstrengt arbeid
Sklisikkert innlegg i håndtaket
Optimalisert for bruk på en arbeidsbenk
Åpning i håndtaket for å feste sikkerhetsstropper
Produsert i Sverige
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,14-16 mm² |
Antall krympepunkter | 1 STK |
Profilform | Firkant |
Design | Würth Mask er en lysegrå/gjennomsiktig, mikroporeforseglet film som forhindrer flekker, selv om det er lite restfuktighet igjen på kjøretøyet. |
Lengde (L) | 176 mm |
Materiale | Verktøystål |
Overflate | Polert |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |