Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Komplett UNC-sett for gjengereparasjon TIME-SERT®

Gjengereparasjon, UNC, individuelt sett, Time-Sert
VERKT.SETT TIME-SERT UNC-(5/8IN-11)

Art.-nr. 066120581

EAN 4011231546188

Priser vises for kunden etter pålogging
Komplett UNC-sett for gjengereparasjon TIME-SERT®

Art.-nr. 066120581
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
For UNC-gjenger med bøssinger og verktøy
Merknad

Uttrekksverdier


Uttrekksverdier kan variere avhengig av bruksområde (kantområder og så videre) og materiale (stål og så videre). Vi kan derfor ikke gi generell informasjon om dette emnet. Tester på laboratoriet har vist at Time-Sert-reparasjonene i de fleste tilfeller tilsvarer de opprinnelige gjengene.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x antall gjenger per tomme

5/8 x 11

Maks. lengde i tommer

1,25 in

Min. lengde i tommer

0,85 in

Antall gjenger per tomme

11

Komplett UNC-sett for gjengereparasjon TIME-SERT® inkludert:
Spesialspiralbor HSS Time-Sert, UNC-gjenger
1 x
Spesialspiralbor HSS Time-Sert, UNC-gjenger

DRL-SPEC-HSS-UNC-(5/8IN-11)

Beskrivelse: Special drill bit for UNC threads for drilling out the remnants of damaged female threads
Antall: 1 x
Setefres, Time-Sert, UNC-gjenger
1 x
Setefres, Time-Sert, UNC-gjenger

SEATCTR-UNC-(5/8IN-11)

Antall: 1 x
Gjengetapp Time-Sert, UNC-gjenge
1 x
Gjengetapp Time-Sert, UNC-gjenge

SCRTAP-HSS-UNC-(5/8IN-11)

Antall: 1 x
Innføringsverktøy Time-Sert, UNC-gjenger
1 x
Innføringsverktøy Time-Sert, UNC-gjenger

SCRINTL-HSS-UNC-(5/8IN-11)

Beskrivelse: Screw-in tool with UNC thread for screwing and pressing in the Time-Sert® bushing
Antall: 1 x
TIME-SERT<SUP>®</SUP> UNC-innsatsmutter
5 x
TIME-SERT® UNC-innsatsmutter

NUT-INRT-UNC-(5/8-11)XL0,85IN

Beskrivelse: For reparasjon av ødelagte gjenger.
Antall: 5 x
TIME-SERT<SUP>®</SUP> UNC-innsatsmutter
5 x
TIME-SERT® UNC-innsatsmutter

NUT-INRT-UNC-(5/8-11)-L1,25IN

Beskrivelse: For reparasjon av ødelagte gjenger.
Antall: 5 x