Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kompresjonstester 40 seler for dieselmotorer

Kompresjonstestsett for dieselmotorer 40 deler
KOMPRESSIONSTESTER DIESEL 40 DELER

Art.-nr. 1952006920
EAN 4062856230792

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kompresjonstester med diagramutskrift (motometer)

Innhold:


  • Kompresjonstester for dieselmotorer, 10,0–60,0 bar, med hurtigkobling (komplett med holder for diagramblader), 1 stk.

  • Fleksibel forlenger, 350 mm, 1 stk.

  • Forlenger, 70 mm, 1 stk.

  • Forlenger, 105 mm, 1 stk.

  • Vinklet forlenger, 70°, 1 stk.

  • Diagramblader, 10,0–60,0 bar, 100 stk.

  • Bruksanvisning, 1 stk.

  • Støtsikker koffert, 1 stk.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

40 STK

Min. trykk

8 bar

Maks. trykk

40 bar

Produktvekt (per element)

5600,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger