Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kompressor Høytrykk HP920

Kompressor Høytrykks HP920
HØYTRYKKS KOMPRESSOR HP920

Art.-nr. 0701110920

EAN 4061975804952

Priser vises for kunden etter pålogging
Kompressor Høytrykk HP920

Art.-nr. 0701110920

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ideell for krevende oppgaver med kompakt design og en tankkapasitet som gir effektiv drift for proffen

Bruksområde: Alle typer spikring ved 8 bar og 25 bar



  • Lavere vekt på verktøyene

  • Mindre rekyl fra spikerpistolene

  • En mellomstor kompressor

  • Kompakt og driftssikker

  • Doble uttak for både 8 bar og 25 bar

  • 3 innstillinger: Stille(59db)-Normal(62db)-Power(62db)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

HP920

Motorytelse

2 hp

Maks. trykk

42 bar

Tankkapasitet

9 l

Innsugningskapasitet

110

Nominell spenning

230

Frekvens

50

Omdreiningshastighet

2500

Min./maks. temperaturområde

0 til 40 °C

Kabellengde

0

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger