Kompressor Innredning 4/90 L
KOMPRESSOR INNREDNING 4/90 OLJEFRI
Art.-nr. 0701004090
EAN 4061975805034
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Effektiv, lett og plasseringsvennlig kompressor for enkle og moderate oppgaver
- Bruksområde; dykkertmaskin og krampemaskin
- Utstyrt med 1/4" 320-tilkobling
- Meget driftsikker liten kompressor
- Oljefri motor
- 4L tank
- Leverer 90L/min
- Enkel å plassere og bære med seg
Lavt lydnivå - kun 70dB!
Typebeskrivelse | 4/90 |
Motorytelse | 0.5 |
Maks. trykk | 8 bar |
Tankkapasitet | 4 l |
Innsugningskapasitet | 90 |
Nominell spenning | 230 |
Frekvens | 50 |
Omdreiningshastighet | 1400 |
Kabellengde | 9 m |
Lengde x bredde x høyde | 400 x 380 x 435 mm |