Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kompressor WN K 210-9 Super Ecu

Compressor WN K 210-9 super eco oil-free
KOMPRESSOR WN K 210-9 SUPER ECU

Art.-nr. 0703210009
EAN 4061975286444

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Oljefri bilkompressor
  • 2 sylindere, turtallet er senket slik at den er meget støysvak

  • Lett å plassere i arbeidsbilen

  • Kan brukes på konverter og aggregat

  • Meget driftsikker og god kompressor

  • Tilfredsstiller: 2006/42/EC - 2014/29/EU - 2014/35/EU - 2014/30/EU - 2000/14/EC

  • EN 60204-1:2006+A1:2009

  • EN 60335-1:2012+A11:2014

  • EN 1012-1:2010



  • Leveres med regulator

  • Kapasitet: Avgitt pr.min: 200L(6 bar)

  • Maks. arbeidstrykk: 8 bar

  • Sikring som kreves: 1 fas 10 A
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

WN K 210-9 SUPER ECU

Motorytelse

0

Maks. trykk

8 bar

Tankkapasitet

9 l

Innsugningskapasitet

200

Nominell spenning

230 V

Frekvens

50

Omdreiningshastighet

1450

Kabellengde

0

Lengde x bredde x høyde

620 x 210 x 450 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger