Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Smørenippel 45° tommer

Smørenippel 45°, gjenget R 1/8"
SMØRENIPPEL 45GR. R1/8

Art.-nr. 098653

EAN 4011231917940

Priser vises for kunden etter pålogging
Smørenippel 45° tommer

Art.-nr. 098653

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med konisk gjenge

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

B, H2, Sekskantet

Nominell diameter (d1)

1/8 in

Lengde (l1)

25 mm

Nøkkelbredde (s1)

11 mm

Standarder

DIN 71412

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Gjengetype

Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger